Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 12/10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-543403
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543403
EAN/GTIN:
     4048962305524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer bolzenanker 12x50
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12 x 61 mm | M12
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
99 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
70 / 50 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2061.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,556*
€ 0,861*
3 Tage
12000
20
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,566*
€ 0,861*
20
pro Kartonage
€ 5,46*
ab € 0,7105*
€ 0,9505*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,72305*
€ 0,98305*
20
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,6493*
€ 0,984*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.