Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ 8/10 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-543409
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543409
EAN/GTIN:
     4048962305586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker edelstahl m8
Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M8 x 38 mm | M8
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
35 mm
Verankerungstiefe (standard):
45 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
45 / 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBZ
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1518.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,30*
€ 72,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,63*
€ 72,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,31*
€ 68,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.