Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalter Metall SHA M 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-544935
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544935
EAN/GTIN:
     4048962318012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Der fischer Sammelhalter Metall SHA M bietet eine hohe mechanische Festigkeit. Mit ihm können Elektrokabel z.B. in Zwischendecken gebündelt und befestigt werden. Dank des werkzeuglos zu bedienenden Verschlusses kann der Sammelhalter einfach nachbelegt werden. Der Sammelhalter kann mit dem Nagelanker FNA II schnell und wirtschaftlich an Wänden und Decken befestigt werden. Er ist zugelassen auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
126,0 x 104,0 x 80,0 mm
Befestigungsbohr-ø:
6 mm
Max. Anzahl Leitungen:
70 Leitungen NYM 3 x 1,5
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3864.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,61*
€ 109,0159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,61*
€ 99,4959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,56*
€ 94,6764
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,85*
€ 91,4515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 76,40*
€ 90,916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,09*
€ 82,2171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.