Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW 30 Sekunden Kleber 15g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p1180814
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545868
EAN/GTIN:
     4048962324624
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
1, 2, 30 ... so schnell, wie etwas kaputt geht, ist es auch wieder repariert. Das Besondere bei diesem Sekundenkleber: Wenn doch mal was falsch angedrückt ist, kann es korrigiert werden. Aber Vorsicht: Die Zeit läuft! Und dann ist’s richtig fest! Der fischer 30 Sekundenkleber klebt fast alle Materialien. Dadurch kann er flexibel zur Reparatur verwendet werden. Geeignet für Tasche, Schuhe und Spielzeug. Durch die Wasserbeständigkeit ist er extra stark und hält bis zu 130 kg/cm².
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
15 g | 1 x 30 Sekundenkleber 15 g
Profi / DIY:
DIY
Mit Pinsel:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
29.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 5,04*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,04*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,04*
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,76*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,48*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.