Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Montageband 3x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p1180803
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545955
EAN/GTIN:
     4048962325492
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Spieglein, Spieglein an die Wand klebt man mit Montageband. Das doppelseitige fischer Montageband hat eine zauberhafte Klebekraft. Einfache Montage durch leichtes abziehen und abreißen. Das Montageband von fischer ist UV-beständig und Wasserfest. Das perfekte Mittel für die Montage für Hobbybastler und Profis. Besonders geeignet für transparente Objekte innen und außen. Einfaches Anbringen von Ablagen, Küchenrückwände, Spiegel, Dartscheiben, Garderoben: GANZ OHNE WERKZEUG.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
transparent
Länge:
3 m
Verarbeitungstemperatur:
+ 15 °C bis + 25 °C
Widerstandsfähigkeit:
bis + 120 °C
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Montageband 3 x 19
net_weight:
99.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,37*
1 Tag
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,82*
€ 6,41*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,80*
€ 6,41*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 6,81*
7 Tage
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.