Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1568790 Herst.-Nr.: 546391 EAN/GTIN: 4048962329490 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Antrieb: | SW 10 | Sechskant | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Einschraubtiefe: | 25 - 55 mm | Anwendungsbedingungen: | Innenbereich | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Kopfhöhe: | 6,2 mm | Kopf-ø: | 17 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 70 mm | Nutzlänge: | Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm | Schraubenlänge: | 60 mm | Profi / DIY: | Profi | DIY | Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242: | 25 - 55 mm | Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352: | 40 - 55 mm | Schraubendurchmesser: | 6 mm | Kopfform: | Sechskantkopf | Produktlinie: | FBS II | Produkttyp: | Betonschraube | Umgebung: | Innenbereich | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 1952.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,338* | € 0,448* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3063* | € 0,4663* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,401* | € 0,521* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4299* | € 0,5599* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4429* | € 0,5729* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|