Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktische Helfer Flachdübel (85)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-548595
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548595
EAN/GTIN:
     4048962347722
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Die fischer Praktische Helfer Box Leimen & Verbinden enthält vorsortiert 30 Flachdübel Gr. 0 (4 x 15 x 47), 40 Flachdübel Gr. 10 (4 x 19 x 53) und 15 Flachdübel Gr. 20 (4 x 23 x 56). Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal zum Verbinden von Massivholz und Plattenmaterialien aus Holzwerkstoffen. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
85 C62
Inhalt:
30 x Flachdübel 4 x 15 x 47,<br />40 x Flachdübel 4 x 19 x 53,<br />15 x Flachdübel 4 x 23 x 56
net_weight:
306.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.