Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsnägel DFNH 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553426
EAN/GTIN:
     4048962365955
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Hochleistungsnägel DFNH ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton ≥ C 30/37.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Material:
Beton
Geeignet für:
FGC 100
Länge:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Verzinkt mit 5 µm Schichtdicke, für Hartbeton ≥ C30/37 und Stahl, Schaftdurchmesser 3.0 mm, Nagellänge 17 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.008 C62
Inhalt:
1.008 Nägel + 1 Gaskartusche
net_weight:
1337.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10902*
  
Preis gilt ab 2.500.000,01 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 0,13702*
€ 0,16305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11019*
€ 0,13113
pro Stück
ab 2500000,01 Stück
€ 0,10902*
€ 0,12973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.