Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Bit FPB PH 2 50mm (1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557841
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557841
EAN/GTIN:
     4048962404777
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der fischer ProfiBit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Länge:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Bit
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1
net_weight:
20.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: bits ph2x50, bit (phillips), bits ph2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9653*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,9653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,0879*
€ 3,6746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,9553*
€ 3,51681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,7753*
€ 3,30261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,6753*
€ 3,18361
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,4953*
€ 2,96941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,4053*
€ 2,86231
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,9653*
€ 2,33871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.