Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillennägel FF NFP 51x2.8mm RD hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558077
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558077
EAN/GTIN:
     4048962406979
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Das professionelle Sortiment von Nagel-Gaskartuschen-Packungen (NFP) ist perfekt für die Dach- und Bauindustrie geeignet. Die Nägel sind in den Längen 51 - 90 mm erhältlich und garantieren maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für Holz-zu-Holz-Verbindungen. Die 34-Grad-Rahmennagel mit hochwertiger, gewachster Papierverbindung und einer Korrosionsbeständigkeit, die über die Eurocode 5-Norm hinausgeht, gewährleistet dauerhaft sicheres Arbeiten.
Pro Gaskartusche können mehr als 1.100 Nägel gesetzt werden und das Gerät bleibt bis zu -15°C funktionsfähig.
Zudem ist das Sortiment mit allen erhältlichen D-Kopf-Rahmennaglern kompatibel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,8 mm
Material:
Holz
Geeignet für:
FGW 90F
Länge:
51 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
Fvz-Nägel mit Ringschaft, inklusive 3 Gaskartuschen
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
3.300 C62
Inhalt:
3.300 Nägel + 3 Gaskartuschen
net_weight:
9351.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04157*
  
Preis gilt ab 7.500.000,024 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,07204*
€ 0,08573
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,06374*
€ 0,07585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,06334*
€ 0,07537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,05714*
€ 0,068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05434*
€ 0,06466
pro Stück
ab 3300 Stück
€ 0,05107*
€ 0,06077
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,04229*
€ 0,05033
pro Stück
ab 7500000,024 Stück
€ 0,04157*
€ 0,04947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.