Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1367545 Herst.-Nr.: 558739 EAN/GTIN: 4048962414622 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit PowerFast II Schrauben mit Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1.801 C62 | Inhalt: | 200 x FPF II 3,0 x 20 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 3,0 x 30 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 3,5 x 40 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 20 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 30 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 40 SK blvz VG TX<br />200 x FPF II 4,0 x 50 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 4,0 x 60 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 60 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 5,0 x 70 SK blvz TG TX<br />100 x FPF II 6,0 x 80 SK blvz TG TX<br />1 x ProfiBit Set FPB (10) | net_weight: | 7676.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 105,24* | € 132,31* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 108,68* | € 132,94* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 108,00* | € 132,94* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,63* | € 138,28* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,43* | € 138,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|