Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Schraubensicherung 15g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560904
EAN/GTIN:
     4048962430349
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Manche Schrauben können sich durch permanente oder impulsartige Belastungen lösen oder über die Jahre festrosten, dies birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Genau hier kommt die Schraubensicherung ins Spiel. Unser Pumpdispenser ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Auftragen zum Sichern und Abdichten. Unsere kennzeichnungsfreie Schraubensicherung ist nicht nur für Profianwendungen gedacht, sondern eignet sich auch ideal für sogenanntes Steampunk Design oder Do-it-Yourself Arbeiten zur Fixierung von Rohren und Muffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
15 g | 1 x Schraubensicherung 15 g
Profi / DIY:
DIY
Verpackungsvariante:
Flasche
Wasserbasis:
Nein
wasserfest:
Ja
Gebrauchsfertig:
Ja
Behältnis (etim):
sonstige
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
43.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 15 Gramm (ab € 0,354* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.