Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x40/5 LP Eimer (620)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563924
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563924
EAN/GTIN:
     4048962457360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer - gefüllt mit 620 6x40/5 P. Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopfhöhe:
3,6 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Panhead
Produktlinie:
FBS II 6
Produkttyp:
Betonschraube mit Schraubenkopf
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
620 C62
Inhalt:
620 x UltraCut FBS II 6 x 40/5 LP
net_weight:
8089.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 142,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,23*
€ 212,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,83*
€ 210,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,93*
€ 202,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,53*
€ 193,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,43*
€ 169,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.