Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 16/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564597
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564597
EAN/GTIN:
     4048962462227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
223 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M16 x 159 mm | M16
Installationsdrehmoment:
110 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
100 / 120 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
120 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
100 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
65 mm
Verankerungstiefe (standard):
85 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
85 / 65 mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3342.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,798*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,518*
€ 6,56642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,158*
€ 6,13802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,958*
€ 5,90002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,778*
€ 5,68582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,798*
€ 4,51962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.