| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-564600 Herst.-Nr.: 564600 EAN/GTIN: 4048962462258 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen. Weitere Informationen: | | Ankerlänge: | 373 mm | Bohrernenndurchmesser: | 16 mm | Gewindemaß (mm): | 16 mm | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Gewinde: | M16 x 100 mm | M16 | Installationsdrehmoment: | 110 N·m | Max. Dicke des Anbauteils: | 250 mm | Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: | 250 / 270 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 360 mm | Max. Anbauteildicke (reduziert): | 270 mm | Max. Anbauteildicke (standard): | 250 mm | Schlüsselweite: | 24 mm | Seismic-Zulassung: | C1 / C2 | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 30 x 3 mm | Verankerungstiefe (reduziert): | 65 mm | Verankerungstiefe (standard): | 85 mm | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Verankerung: | Spreizanker | Gewindeart: | metrisch | Ausführung (etim): | Außengewinde | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff (etim): | Stahl | Antrieb: | Sechskant | Produkttyp: | Bolzenanker | Anzahl der Muttern: | 1 | Anzahl der Scheiben: | 1 | Mit Kragen: | Nein | Befestigung mit Spreizwerkzeug: | Nein | Umgebung: | Innenbereich | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 5938.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |