Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 24/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564606
EAN/GTIN:
     4048962462319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
235 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M24 x 88 mm | M24
Installationsdrehmoment:
270 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
60 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
215 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
60 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Verankerungstiefe (standard):
125 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
125 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4365.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,512*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,328*
€ 20,62032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,028*
€ 20,26332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,338*
€ 19,44222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,132*
€ 18,00708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,812*
€ 17,62628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,512*
€ 14,88928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.