Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 6/20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564608
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564608
EAN/GTIN:
     4048962462333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M6 x 35 mm | M6
Installationsdrehmoment:
8 Nm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
20 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
827.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4648*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2868*
€ 2,72129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,1934*
€ 2,61015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0148*
€ 2,39761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9748*
€ 2,35001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8948*
€ 2,25481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7948*
€ 2,13581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4648*
€ 1,74311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.