Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 16/5 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564626
EAN/GTIN:
     4048962462517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
128 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewinde:
M16 x 64 mm | M16
Installationsdrehmoment:
110 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
5 / 25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
25 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Verankerungstiefe (reduziert):
65 mm
Verankerungstiefe (standard):
85 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
85 / 65 mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
4153.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,316*
€ 6,5775*
7 Tage
522
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3863*
€ 6,7863*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0715*
€ 8,7115*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,3486*
€ 9,0186*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,382*
€ 9,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,5775*
€ 7,82723
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,536*
€ 7,77784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,316*
€ 6,32604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.