Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5653123 Herst.-Nr.: 564628 EAN/GTIN: 4048962462531 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen. Weitere Informationen: | | Ankerlänge: | 173 mm | Bohrernenndurchmesser: | 16 mm | Gewindemaß (mm): | 16 mm | Material: | nicht rostender Stahl | Gewinde: | M16 x 109 mm | M16 | Installationsdrehmoment: | 110 N·m | Max. Dicke des Anbauteils: | 50 mm | Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: | 50 / 70 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 160 mm | Max. Anbauteildicke (reduziert): | 70 mm | Max. Anbauteildicke (standard): | 50 mm | Schlüsselweite: | 24 mm | Seismic-Zulassung: | C1 / C2 | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 30 x 3 mm | Verankerungstiefe (reduziert): | 65 mm | Verankerungstiefe (standard): | 85 mm | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Verankerung: | Spreizanker | Werkstoffgüte: | sonstige | Gewindeart: | metrisch | Ausführung (etim): | Außengewinde | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff (etim): | rostfreier Stahl | Antrieb: | Sechskant | Produkttyp: | Bolzenanker | Anzahl der Muttern: | 1 | Anzahl der Scheiben: | 1 | Mit Kragen: | Nein | Befestigung mit Spreizwerkzeug: | Nein | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | ICC-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 5286.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,67* | € 12,09* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,1545* | € 12,2645* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,3825* | € 12,6425* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,6852* | € 12,9052* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,73* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|