Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 24/60 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-8002897647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564634
EAN/GTIN:
     4048962462593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
235 mm
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M24 x 88 mm | M24
Installationsdrehmoment:
270 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
60 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
215 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
60 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Verankerungstiefe (standard):
125 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
125 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
3530.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,1766*
€ 36,3774*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,1653*
€ 116,0753*
2 Tage
120
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 103,76*
€ 125,75*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 117,5208*
€ 150,8928*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,7868*
€ 160,6968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,3774*
€ 43,28911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,0374*
€ 40,50451
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,0373*
€ 40,50439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,8473*
€ 39,08829
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,8472*
€ 39,08817
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,8471*
€ 39,08805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,377*
€ 37,33863
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,3769*
€ 37,33851
pro Stück
ab 28 Stück
€ 31,3768*
€ 37,33839
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,3767*
€ 37,33827
pro Stück
ab 36 Stück
€ 31,3766*
€ 37,33815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,1766*
€ 33,53015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 145,5096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.