Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower ETA 10x50 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564792
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564792
EAN/GTIN:
     4048962463422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert zudem geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle).
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
78 mm
Min. Einschraubtiefe:
57 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 69 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
7,0 x 69 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1404.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.