Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungskoffer FIS CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567202
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567202
EAN/GTIN:
     4048962476828
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Das fischer Reinigungs- und Befestigungsset ist der ideale Begleiter auf jeder Baustelle. Kompakt und handlich bietet der robuste Hartschalenkoffer ausreichend Platz für das komplette Zubehör zur Bohrlochreinigung und Befestigung von chemischen Verankerungen. Neben dem manuellen Auspressgerät FIS DM S Pro, geeignet für die Kartuschengrößen 150ml, 300ml, 360ml und 390ml, enthält das Set den Ausbläser AB G, Bürsten in den Durchmessern 10,12,14,16/18, eine Bürstenverlängerung sowie eine SDS Aufnahme. Damit sorgt das umfangreiche Zubehör für einen zügigen Arbeitsfortschritt auf der Baustelle.
Weitere Informationen:
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x FIS DM S Pro, 1 x Ausbläser groß rot AB G, 1 x SDS-Aufnahme M8, 1 x FIS-Bürstenverlängerung, 1 x BS Ø10, 1 x BS Ø12, 1 x BS Ø14, 1 x BS Ø18
net_weight:
4564.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.