Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 6x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567808
EAN/GTIN:
     4048962481341
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Diese Variante mit größerer Verankerungstiefe ist Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberdeckung geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Produktlinie:
SX Plus Green
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
Reale Inhaltsmenge:
90 C62
Inhalt:
100 x Spreizdübel SX Plus Green
net_weight:
120.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7106*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,05656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,371*
€ 8,77149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,8904*
€ 8,19958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,561*
€ 7,80759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,3612*
€ 7,56983
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,5206*
€ 6,56951
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,7106*
€ 5,60561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.