Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 6x30 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567813
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567813
EAN/GTIN:
     4048962481396
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Plus abgestimmt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 40 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40 mm
Farbe:
grün
Produktlinie:
SX Plus Green
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Spreizdübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
45 C62
Inhalt:
45 x Spreizdübel SX Plus Green 6 x 30<br />45 x Spanplattenschraube 4,5 x 40
net_weight:
170.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4685*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,0993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,5943*
€ 7,84722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,46875*
€ 7,69781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,1389*
€ 7,30529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,7888*
€ 6,88867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64885*
€ 6,72213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37885*
€ 6,40083
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,4685*
€ 5,31752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.