Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5641578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568010
EAN/GTIN:
     4048962480849
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 - 8,0 mm
Produktlinie:
SX Plus
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50
net_weight:
181.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0868*
€ 0,1368*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0941*
€ 0,1375*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1378*
9 Tage
1450
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,097*
€ 0,1416*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1068*
€ 0,1558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.