| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-660103 Herst.-Nr.: 660103 EAN/GTIN: 4048962043426 |
| |
|
| | |
| Die fischer Dielenschraube FTF-ST YZP ist eine Spezialschraube zum Verlegen von Massivholzböden. Der schmale Senkkopf (60°, 6 mm) ist speziell für die seitliche und unsichtbare Verschraubung der Nut- und Feder-Bretter konstruiert. Das Teilgewinde der gelb passivierten Spezialschraube ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Dielen und Unterkonstruktion. Sie eignet sich für das Verlegen von Dielenhölzern aus Ahorn, Buche, Eiche, Fichte, Kiefer sowie Merbau und Walnuss. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX10 | Innenstern TX | Beschichtung: | galv. verzinkt gelb passiviert | Durchmesser: | 3,5 mm | Material: | gehärteter Stahl | Verarbeitung in: | Nut- und Feder-Bretter | Massivholz | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewindelänge: | 30 mm | Kern-Ø: | 2,2 mm | Kopfhöhe: | 2,1 mm | Kopf-Ø: | 6,0 mm | Länge: | 45 mm | Schraubenabmessung: | 3,5 x 45 mm | Typ: | Dielenschraube | Profi / DIY: | Profi | Kopfform: | Senkkopf 60° | Gegurtet: | Nein | Unterkopffräsrippen / -taschen: | Ja | Hochleistungs Gleitbeschichtung: | Ja | Farbe: | Zink | Mit festem Flansch: | Nein | Mit Scheibe und Dichtung: | Nein | Kopfbohrung: | Nein | Mit Stift im Schlitz: | Nein | Abstandsgewinde: | Nein | Fixiergewinde: | Nein | Kombigewinde: | Nein | Spitze mit Fräsrippen: | Nein | Spitzenform: | spitz | Mit Bohrspitze: | Nein | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | Nein | Senkkopf: | Ja | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Härtungsart: | durchgehärtet | Ansenkung: | 60 ° | Gewindeart: | Teilgewinde | grob | Mit lochvergrössernden Flügeln: | Nein | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 200 C62 | net_weight: | 418.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |