Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dielenschraube 3,5x55 SK TX TG gevz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-660105
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660105
EAN/GTIN:
     4048962043440
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Die fischer Dielenschraube FTF-ST YZP ist eine Spezialschraube zum Verlegen von Massivholzböden. Der schmale Senkkopf (60°, 6 mm) ist speziell für die seitliche und unsichtbare Verschraubung der Nut- und Feder-Bretter konstruiert. Das Teilgewinde der gelb passivierten Spezialschraube ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Dielen und Unterkonstruktion. Sie eignet sich für das Verlegen von Dielenhölzern aus Ahorn, Buche, Eiche, Fichte, Kiefer sowie Merbau und Walnuss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Nut- und Feder-Bretter | Massivholz
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
36 mm
Kern-ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-ø:
6 mm
Länge:
55 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 55 mm
Typ:
Dielenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf 60°
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
gelb
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
60 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Dielenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
526.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.