Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75 Länge 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C381H60
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     211.174
EAN/GTIN:
     4016514001613
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Euro-Zuleitung -flach 1,8m schwarz H03VVH2-F 2x0,75mm² -unverpackt mit Zwischenschalter + Aderendhülsen Seite 1: Eurostecker 2,5A
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,05*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,08*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,14*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,91*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.