Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung H03VVH2-F 2x0,75 Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 233.184 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C
Bachmann 233.184 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ C
Artikel-Nr.:
     C5765-233.184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     233.184
EAN/GTIN:
     4016514001675
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Eurokupplung
Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 2,5A/ 250V~ 2 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker zentral montiert Eurosteckdose zentral montiert verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
Euro-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.