| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-233.284 Herst.-Nr.: 233.284 EAN/GTIN: 4016514001705 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 2,5A/ 250V~ 2 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² weiß CEE 7/16 Euroflachstecker zentral montiert Eurosteckdose zentral montiert verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Euro-Stecker | Anschluss 2: | Euro-Kupplung | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Ader-Zahl: | 2 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 2 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | 70 °C | Nennstrom: | 2.5 A | Nennspannung: | 230 V | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Mantel-Farbe: | weiß | Spiralleitung: | false | Schutzleiter: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, euro verlängerungsleitung, euro-verlängerungsleitung bachmann, Verlängerung, Leitung, Euro, Kupplung, Eurostecker |
| | |
| |