Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingerätel. H03VVH2-F 2x0,75 Länge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 251.173 Stromkabel Schwarz 1,5 m
Bachmann 251.173 Stromkabel Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-251.173
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     251.173
EAN/GTIN:
     4016514002047
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Kaltgerätedose
Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 1,5 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker zentral gespritzt C7- Kleingerätesteckdose IEC60320 zentral gespritzt unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker
Anschluss 2:
Kleingerätesteckdose
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C | 70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.