Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1,5HE 8xCEE7/3 ws Strom 2,m CEE7/7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Deltaco GT-51 Verlängerungskabel 2 m 8 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-333.001
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.001
EAN/GTIN:
     4016514010998
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" - Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 8x Schutzkontaktdosen 35° weiss Länge: 440mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2,0m 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² weiss mit Schutzkontakt Winkelstecker inkl. Befestigungswinkel "
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Länge:
440 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.