| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-341.203S Herst.-Nr.: 341.203S EAN/GTIN: 4016514014729 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 3polig, 10m, weiß H05VV-F 3G1,50mm², mit erhöhtem Berührungsschutz Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung im neutralen Polybeutel mit Etikett Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, rechtwinklig | Anschluss 2: | SCHUKO-Kupplung | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Ader-Zahl: | 3 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 10 m | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C | 70 °C | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Mantel-Farbe: | weiß | Spiralleitung: | false | Schutzleiter: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schuko-steckdose, Verlängerung, Verlängerungsleitung, Schutzkontakt |
| | |
| |