Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 349.035 Elektrischer Steckdosenkoppler
Bachmann 349.035 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     262-C412C14
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.035
EAN/GTIN:
     4016514010554
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
cee adapter
CEE-Adapter 1,5m H07RN-F 5G1,5 mit Stecker 16A, 3xCEE Dose 16A, kompakte Bauform, Polyamid
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Kabellänge:
1.5 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
false
Farbe:
sonstige
Höhe:
102 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
234 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, CEE, Schutzkontakt, Verteiler, Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,44*
€ 68,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 69,15*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,42*
€ 69,59*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,87*
€ 70,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 71,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.