| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-381.248K Herst.-Nr.: 381.248K EAN/GTIN: 4016514007363 |
| |
|
| | |
| Tischsteckdose SMART 6fach weiß ohne Schalter, öffenbar, mit erhöhtem Berührungsschutz 3m H05VV-F 3G1,5mm² Schutzkontakt-Winkelstecker geschraubt im Polybeutel mit Header Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 6 | Anzahl der Euro-Steckdosen: | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Mit Ein-/Ausschalter: | false | FI-Schalter: | false | Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 | Netzentstörfilter: | false | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Überspannungsschutz: | false | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Mit Deckel: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Länge der Zuleitung: | 3 m | Verdrehter Zentraleinsatz: | true | Winkel verdrehter Zentraleinsatz: | 35° | NEMA-Code: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6 fach weiß bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Mehrfachsteckdose |
| | |
| |