Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg.H05BQ-F 2x1.00 or. W L:1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 624.871 Stromkabel Orange 5 m
Bachmann 624.871 Stromkabel Orange 5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-624.871
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     624.871
EAN/GTIN:
     4016514006502
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Stromverteiler SPIRALKABEL-ZULEITUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 1.000 mm 5.000 mm 23 mm 9 mm H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker zentral gespritzt Seite 2: 100mm gerade, 30mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt gespritzt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Querschnitt:
18
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
false
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.