Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobillicht 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 720.013 Flutlichtscheinwerfer 400 W Halogen Schwarz
Bachmann 720.013 Flutlichtscheinwerfer 400 W Halogen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-720.013
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     720.013
EAN/GTIN:
     4016514009268
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Arbeitsstellenscheinwerfer
Mobillicht 400W, Halogen 2,0m Anschlusskabel mit Verstellbügel, schwarz
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
R7s
Werkstoff:
Aluminium
Mit Rädern:
false
Mit Stativhalterung:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Steckdose:
false
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
400 W
Lichtfarbe:
weiß
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.