Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenstrahler mit Stativ 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 722.009 Flutlichtscheinwerfer 400 W Halogen Gelb
Bachmann 722.009 Flutlichtscheinwerfer 400 W Halogen Gelb
Artikel-Nr.:
     C5765-722.009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     722.009
EAN/GTIN:
     4016514009640
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Arbeitsstellenscheinwerfer
Halogenstrahler mit Stativ 400W höhenverstellbar bis 2m, Aluminium IP44, 2m H05RN-F 3G1,0 verwendbar im Aussenbereich wideranschließbar
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff:
Aluminium
Mit Rädern:
false
Mit Stativhalterung:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Steckdose:
false
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
400 W
Lichtfarbe:
weiß
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.