Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ mit Schraubhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-D819B65
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     730.009
EAN/GTIN:
     4057298073427
Suchbegriffe:
Stativ, Dreibein, Lampenhalterung
Stativ mit Schraubhalterung für einen Strahler Ausgefahrene Länge: 200cm Zusammengefahrene Länge: 108cm Abstand der Standfüße: 92cm Standfuß-Durchmesser: 3,5cm Tragfähigkeit: 15kg Produktgewicht: 2,2kg Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
920 mm
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
35 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,55*
€ 54,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 54,55*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,34*
€ 54,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,38*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,40*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.