Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE FuseBox 6xLS C16A Strom 32A CEE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0120
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0120
EAN/GTIN:
     4016514091652
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE FuseBox 6 x Leitungsschutzschalter C16A Eingang: 2,0m H05VV-F 5G4mm² mit CEE Stecker 32A rot Ausgang: 2 x 1,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Kupplung 16A rot Inklusive Haltewinkel und Schrauben Bedruckt mit BACHMANN Logo Verpackt im Karton Verpackt im Karton "
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
437 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Rack Zubehör, cee-stecker 32a 400v, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Fusebox, Cekon, Verteiler, CEEnorm, Kombi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.