Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 RCM 16xC13 4xC19 2xLS Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3697
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7532
EAN/GTIN:
     4057298038426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Zuleitung 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE 32A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel verpackt in Karton integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.519,17*
€ 1.642,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.528,92*
€ 1.654,92*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.542,20*
€ 1.668,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.552,15*
€ 1.671,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.585,81*
€ 1.717,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,32*
€ 1.954,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,23*
€ 1.937,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,68*
€ 1.875,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,17*
€ 1.837,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,17*
€ 1.807,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.