| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-852.108 Herst.-Nr.: 852.108 EAN/GTIN: 4057298082856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitale Wochenzeitschaltuhr Max. 112 Schaltungen pro Woche Countdown und Zufallsfunktion Einfache Sommerzeitumstellung 12 oder 24 Stunden Anzeige AN/AUS Funktion Backup Batterie Mit erhöhtem Berührungsschutz 16A 230V~ max. 3680 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Ausführung der Steckdose: | SCHUKO | Versorgungsspannung: | 230 V | Ausführung: | digital | Uhrentyp: | Wochenuhr | Automatische Sommer-/Winterumstellung: | true | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, bachmann zeitschaltuhr digital, schaltuhr digital up, schaltuhr bachmann, Zeitschaltuhr, Timer, 24h |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |