Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroflachstecker Schraubanschluss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 900.002 Elektrischer Netzstecker Schwarz 2P
Bachmann 900.002 Elektrischer Netzstecker Schwarz 2P
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2353
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.002
EAN/GTIN:
     4016514010592
Suchbegriffe:
Eurostecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Euroflach-Stecker schwarz, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, bachmann eurostecker, eurostecker, schuko-stecker schwarz, Stecker, Eurostecker, Schraubanschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,62*
3 Tage
19
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,12*
€ 1,66*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,73*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,73*
9 Tage
29
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.