Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroflachstecker schwarz Schraubanschluss,3St im Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 900.010 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 900.010 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-900.010
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.010
EAN/GTIN:
     4016514012299
Suchbegriffe:
Eurostecker
Flach-Beutel
Flachbeutel
Schuko-Stecker
Euroflachstecker Schraubanschluss VE 3 Stk. im Polybeutel *************************************** Bestellung 1 = VE 3Stk. und Preis für 1VE gültig ab 01.09.2015
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.