Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 2xCEE7/3 2xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 902.011 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann 902.011 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-902.011
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.011
EAN/GTIN:
     4057298009617
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 2xCustom Moduel leer Stromeingang und -ausgang GST18
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
74 mm
Höhe:
93 mm
Einbautiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
2
Länge:
281 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.