Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Rextron HDBaseT Transmitter+Steuerbox 903.202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-903.211
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     903.211
EAN/GTIN:
     4057298009129
Suchbegriffe:
HDMI Extender
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
SET Rextron HDBaseT Transmitter + BACHMANN Steuerbox: Rextron HDBaseT Transmitter Eingang: 2xHDMI, 1xVGA +Audio Ausgang:1x HDMI, 1xHDBaseT über CAT RJ45, max. UHD 3840x2160 bis 35m, max. FullHD 1920x1080 bis 70m Kabellänge Netzteil 12V plus: Einspeiseadapter für Rextron HDBaseT Transmitter und Umschalter 4-fach (HDMI oder VGA) 4 Tastenanschlüsse RJ11 Eingang: 12V Ausgang: 12V verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Audio-Ausgang analog:
false
Audio-Ausgang digital, koaxial:
false
Audio-Ausgang digital, optisch:
false
Anzahl der HF-Eingänge:
0
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Frequenz:
0 MHz
Steuersignal am HF-Eingang:
ohne
Max. Speisestrom:
0 mA
Kindersicherung:
false
Mit On Screen Display:
false
Timer:
false
Anzahl der Programmspeicherplätze:
0
Radiotaste:
false
Twin-Receiver:
false
Mit Festplatte:
false
Festplattenspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl der CI-Schnittstellen:
0
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
true
Software-Update:
nein
HF-Modulator:
false
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
false
S-VHS-Ausgang:
false
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schnittstelle RS-232:
false
HF-Durchschleif-Ausgang:
false
Weitere Suchbegriffe: Klinke Verlängerung, Klinke Verlängerungskabel, VGA Extender, vga extender, HDBaseT, Transmitter, Steuerbox, Rextron
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,07*
€ 581,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,42*
€ 580,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.