Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker mit Schalter/beleuchtet, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.273 Elektrischer Netzstecker Rot, Weiß
Bachmann 911.273 Elektrischer Netzstecker Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-911.273
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.273
EAN/GTIN:
     4016514010585
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kontrollschalter
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Winkelstecker mit Wippenschalter beleuchtet weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.