Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker Winkel / Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 911.470 Elektrischer Netzstecker Braun 2P+E
Bachmann 911.470 Elektrischer Netzstecker Braun 2P+E
Artikel-Nr.:
     262-C382D87
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.470
EAN/GTIN:
     4016514005499
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schuko-Winkelstecker, braun flache Ausführung, montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
braun
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker, Stecker;WInkelstecker;Flächenstecker;Schutzkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,93*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,98*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.