Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikupplung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 913.174 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 913.174 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     C5765-913.174
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.174
EAN/GTIN:
     4016514005604
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Gummi-Kupplung, schwarz montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.