| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-913.175 Herst.-Nr.: 913.175 EAN/GTIN: 4016514005611 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Kupplung schwarz mit Knickschutz montierbar Spritzwasserschutz+Hammer-Zeichen für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm² Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Werkstoff: | Vollgummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | false | Schutzart (IP): | IP20 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Geeignet für Schutzkontaktstift: | false | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Polzahl: | 2 | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, Kupplung, Vollgummikupplung, Steckdosenkuppler |
| | |
| |